항목 | 브랜치 티 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT x FNPT x MNPT |
최대. 압력 | 1200의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
6AYV6 | 1 / 4 " | ₩ 11,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.