APPROVED VENDOR 5UTJ6 유틸리티 카트 500파운드 적재 능력
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 250의 파운드 |
캐스터 재질 | 비 마킹 고무 |
캐스터 크기 | 5" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
선반 사이의 거리 | 19 " |
처리 | 기능성 |
입술 높이 | 2.75 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 32.75 " |
전체 길이 | 40.625 " |
전체 폭 | 25.625 " |
선반 색상 | 베이지색 |
선반 길이 | 37 " |
선반 너비 | 25.625 " |
선박 중량 (kg) | 23.2 |
선박 높이 (cm) | 113.03 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 9403704031 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 상단과 중간 선반 사이의 거리 | 조정 가능한 증분 | 선반 당 용량 | 다리 색 | 다리 재료 | 입술 높이 | 부하 용량 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HRK2 | - | 18 " | 68의 파운드 | 퍼티 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 150의 파운드 | 2 | ₩ 267,085 | ||
4HRK3 | - | 18 " | 68의 파운드 | 검정 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 150의 파운드 | 2 | ₩ 219,310 | ||
4시간3 | 9.5 " | 8 인치 ~ 16-1 / 2 인치 | 68의 파운드 | 검정 | 고밀도 PE | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | ₩ 280,910 | ||
4HRP8 | 9.5 " | 8 인치 ~ 16-1 / 2 인치 | 68의 파운드 | 퍼티 | 고밀도 PE | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | ₩ 414,120 | ||
4시간3 | 16.5 " | 18 " | 68의 파운드 | 퍼티 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | ₩ 403,357 | ||
4시간4 | 16.5 " | 18 " | 68의 파운드 | 검정 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | ₩ 248,167 | ||
4시간7 | - | 18.5 " | 68의 파운드 | 검정 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 150의 파운드 | 2 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.