APPROVED VENDOR 4HRP8 유틸리티 카트 200파운드 적재 능력 Pe
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
항목 | 유틸리티 카트 |
조정 가능한 증분 | 8 인치 ~ 16-1 / 2 인치 |
선반 당 용량 | 68의 파운드 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | (4) 스위블, (2) 브레이크 포함 |
중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 16.5 " |
선반 사이의 거리 | 상단에서 중간 8, 중간에서 하단 16 1/20 " |
상단과 중간 선반 사이의 거리 | 9.5 " |
핸들 포함 | 가능 |
다리 색 | 퍼티 |
다리 재료 | 고밀도 PE |
입술 높이 | 1 / 4 " |
부하 용량 | 200의 파운드 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 34 " |
전체 길이 | 18 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 색상 | 회색 |
선반 길이 | 18 " |
선반 재료 | 고밀도 PE |
선반 스타일 | 입술 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 11.79 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 9403704020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 상단과 중간 선반 사이의 거리 | 조정 가능한 증분 | 선반 당 용량 | 다리 색 | 다리 재료 | 입술 높이 | 부하 용량 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HRK2 | - | 18 " | 68의 파운드 | 퍼티 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 150의 파운드 | 2 | ₩ 267,085 | ||
4HRK3 | - | 18 " | 68의 파운드 | 검정 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 150의 파운드 | 2 | ₩ 219,310 | ||
4시간3 | 9.5 " | 8 인치 ~ 16-1 / 2 인치 | 68의 파운드 | 검정 | 고밀도 PE | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | ₩ 280,910 | ||
4시간3 | 16.5 " | 18 " | 68의 파운드 | 퍼티 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | ₩ 403,357 | ||
4시간4 | 16.5 " | 18 " | 68의 파운드 | 검정 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 200의 파운드 | 3 | ₩ 248,167 | ||
4시간7 | - | 18.5 " | 68의 파운드 | 검정 | 열가소성 수지 | 1 / 4 " | 150의 파운드 | 2 | - | RFQ
| |
5UT8 | - | - | 250의 파운드 | 베이지색 | - | 2.75 " | 500의 파운드 | 2 | ₩ 281,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.