HONEYWELL 자동 온도 조절 라디에이터 밸브
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | BtuH | 부피 계수 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V110E1004 | 각도 | 127,000 | 4.6 | 1 / 2 " | ₩ 276,482 | |
A | V110E1012 | 각도 | 162,000 | 5.8 | 3 / 4 " | ₩ 221,637 | |
B | V110D1008 | 직진 | 162,000 | 5.8 | 3 / 4 " | ₩ 211,785 | |
B | V110D1000 | 직진 | 127,000 | 4.6 | 1 / 2 " | ₩ 190,277 |
온도 조절 라디에이터 밸브
Honeywell의 자동 온도 조절 라디에이터 밸브는 조절기로 유입되는 온수의 흐름을 조절하여 실내 공간, 사무실 및 작업장의 온도를 제어하는 데 사용됩니다. 이 라디에이터 밸브는 전자 및 전기 산업에서 일반적으로 사용되며 ASHRAE 표준 102-1989를 충족합니다. 이 고용량 밸브에는 온수 및 증기 파이프 시스템을위한 기포 밀폐를 제공하는 EPDM 디스크가 장착되어 있습니다. 부식 및 녹에 강한 니켈 도금 청동 주조 구조가 특징이며 T104 자동 온도 조절 액추에이터와 함께 사용할 수 있습니다. 밸브가 고압에서 작동하는 동안 간단한 서비스 도구를 사용하여 모든 부품을 쉽게 교체 할 수 있습니다. 직선 및 각진 바디 스타일로 제공되는 다양한 Honeywell 라디에이터 온도 조절 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 파우치
- 더 스터 리필 및 미트
- 바지의 멜빵
- 스프링 래치
- 스프링클러 헤드
- 용접헬멧/용접보호구
- 잠금장치
- 진동기
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 바닥
- BATTALION 후크 스타일 도어 홀더
- SHEL LAB 인큐베이터 19.3 입방 피트
- WALTER TOOLS F4238 고슴도치 밀링 커터
- VULCAN HART 하이 라이저
- TENNSCO RSMB 시리즈 참조 선반
- HOFFMAN 유형 1 중형 인클로저 패널
- SPEARS VALVES PVC 회색 암 어댑터, ASTM 소켓 x FBSP, 미터법
- SANDUSKY LEE 선반 유닛
- SMC VALVES Mhz2 시리즈 그리퍼, 병렬