그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 벤치 멀티미터 |
암페어 AC | 400uA ~ 10A |
기본 DC 정확도 | + 0.025 |
정전 용량 | 40nF~40mF |
카운트 | 39999 |
디스플레이 | 이중 백라이트 디스플레이 |
주파수 카운터 | 40Hz ~ 400MHz |
인터페이스 | RS232C 및 USB |
안전 등급 | CE |
온도. 범위 | -40°F ~ 1832°F(-40°C ~ 100°C) |
진정한 RMS | 가능 |
전압 (AC) | 4에서 1000V |
전압 (DC) | 400mV ~ 1000V |
선박 중량 (kg) | 3.59 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9030310000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.