항목 | 테스트 리드 |
색상 | 레드 / 블랙 |
길이 | 24 " |
맥스. 암페어 | 5 |
맥스. 전압 | 300 VAC |
플러그 및 커넥터 설명 | 바나나 플러그에 연결하는 테스트 클립 |
온도. 범위 | 최대 131도 F |
와이어 절연 | PVC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 맥스. 전압 | 플러그 및 커넥터 설명 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WPZ7 | 39 " | 1000 VAC | 정밀 전자 프로브 세트 | ₩ 145,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.