항목 | 테스트 리드 |
길이 | 39 " |
맥스. 전압 | 1000 VAC |
플러그 및 커넥터 설명 | 정밀 전자 프로브 세트 |
안전 등급 | CATⅢ 1000V |
와이어 절연 | PVC |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 맥스. 전압 | 플러그 및 커넥터 설명 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5TXC8 | 24 " | 300 VAC | 바나나 플러그에 연결하는 테스트 클립 | ₩ 20,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.