그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바나나 플러그 |
색상 | 빨간색 |
휴대용 전압 | 33VAC / 70VDC |
핸즈프리 전압 | 5000VAC |
맥스. 암페어 | 15 |
온도 운영. | 최대 122도 F |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 와이어 크기 | 본체 재질 | 색상 | 접촉 재료 | 길이 | 맥스. 암페어 | 온도 운영. | 안전 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TWY6 | 18 ~ 22AWG | 폴리머 | 검정 | 베릴륨 구리 | 2.5 " | 20 | 80 ~ 176도 F | CATII 300V | ₩ 8,085 | ||
5TWY7 | 18 ~ 22AWG | 폴리머 | 빨간색 | 베릴륨 구리 | 2.5 " | 20 | 80 ~ 176도 F | CATII 300V | ₩ 8,085 | ||
5TXA1 | - | - | 검정 | - | - | 15 | 최대 122도 F | - | ₩ 40,355 | ||
5TXA5 | 18 AWG | 황동 | 검정 | 니켈 도금 황동 | 2.125 " | 20 | 14 ~ 176도 F | CATⅢ 1000V | ₩ 11,270 | ||
5TXA6 | 18 AWG | 황동 | 빨간색 | 니켈 도금 황동 | 2.125 " | 20 | 14 ~ 176도 F | CATⅢ 1000V | ₩ 11,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.