항목 | 바나나 플러그 |
본체 재질 | 황동 |
색상 | 검정 |
접촉 재료 | 니켈 도금 황동 |
휴대용 전압 | 1000VAC |
단열재 | 폴리머 |
길이 | 2.125 " |
맥스. 암페어 | 20 |
온도 운영. | 14 ~ 176도 F |
안전 등급 | CATⅢ 1000V |
와이어 크기 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.