그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
본체 재질 | 검은 가단성 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 1500 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 2 "x 1 / 2" |
포화 증기압 | 300의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XKT3 | 검은 가단성 철 | 300 | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 4 "X 1 / 2" | 300의 PSI | ₩ 18,112 | |
1XKT4 | 검은 가단성 철 | 300 | 2000 psi @ 150도 F | 1 "x 3 / 8" | 300의 PSI | ₩ 21,000 | |
1XKT5 | 검은 가단성 철 | 300 | 2000 psi @ 150도 F | 1 "x 1 / 2" | 300의 PSI | ₩ 22,312 | |
1XKT6 | 검은 가단성 철 | 300 | 2000 psi @ 150도 F | 1 "x 3 / 4" | 300의 PSI | ₩ 22,365 | |
1XKT7 | 검은 가단성 철 | 300 | 1500 psi @ 150도 F | 1-1/4" x 3/4" | 300의 PSI | ₩ 33,145 | |
1XKU1 | 검은 가단성 철 | 300 | 1500 psi @ 150도 F | 1-1/2" x 3/4" | 300의 PSI | ₩ 36,540 | |
1XKU4 | 검은 가단성 철 | 300 | 1500 psi @ 150도 F | 2 "x 3 / 4" | 300의 PSI | ₩ 55,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.