APPROVED VENDOR 5NWH9 공압 작업 의자 300 Lb. 목재
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 스퀘어 작업 의자 |
조립 된 | 부분적으로 조립 됨 |
백 높이 | 6.25 " |
뒤 폭 | 12.25 " |
Base | 관형 강철 |
색상 | 목재 |
글라이드 수 | 4 |
좌석 깊이 | 14.5 " |
좌석 높이 범위 | 17 1/4 ~ 23 1/4 " |
시트 재질 | 플라이 우드 |
좌석 폭 | 15 " |
무게 용량 | 250의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 9.54 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 9401308030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.