APPROVED VENDOR 5LVR7 튜빙 심리스 3/8인치 외경 6피트 4110 Psi
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.277 " |
길이 | 6" |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 4110psi @ 72도 F |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
외부 Dia. 공차 | +/-. 005 " |
온도. 범위 | 화씨 -325 ~ 1500도 |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 0.049 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 183.39 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 7304413045 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACH3 | 0.148 " | 316 스테인레스 스틸 | 3303psi @ 72도 F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 136,920 | RFQ
|
3ACH5 | 0.273 " | 316 스테인레스 스틸 | 2005psi @ 72도 F | 5 / 16 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 211,172 | RFQ
|
3ACH6 | 0.245 " | 316 스테인레스 스틸 | 5452psi @ 72도 F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.065 " | ₩ 188,107 | RFQ
|
3ACJ1 | 0.510 " | 316 스테인레스 스틸 | 5364psi @ 72도 F | 3 / 4 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.12 " | ₩ 504,665 | RFQ
|
3ACT1 | 0.148 " | 304 스테인레스 스틸 | 3393psi @ 72도 F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -425 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 79,695 | RFQ
|
3ACT2 | 0.132 " | 304 스테인레스 스틸 | 4747psi @ 72도 F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -425 ~ 1500도 | 0.028 " | ₩ 83,895 | RFQ
|
3ACT3 | 0.118 " | 304 스테인레스 스틸 | 5780psi @ 72도 F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -425 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 91,630 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.