항목 | 고성능 강제 공기 오븐 |
내부 사용 가능한 치수 | 19 X 18 X 19 " |
문 수 | 1 |
선반 수 | 2 |
전체 크기 | 28 X 28 X 37 |
전력 소비 | 1600 Watts |
전원 요구 사항 | 120V, 50 / 60Hz, 16A |
선반 용량 | 50의 파운드. |
온도. 범위 | 35에서 260도 C |
음량 | 3.8 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 74.84 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8514100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.