승인된 공급업체 고성능 강제 공기 오븐 Cu
필터
문 수 : 1 , 선반 수: 2 , 선반 용량: 50의 파운드.
스타일 | 모델 | 전체 크기 | 전력 소비 | 전원 요구 사항 | 온도. 범위 | 음량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5DPA0 | 28 X 28 X 37 | 1600 Watts | 120V, 50 / 60Hz, 16A | 35에서 260도 C | 3.8 cu. ft. | RFQ
|
A | 5DPA1 | 28 X 28 X 37 | 1800 Watts | 240V 50 / 60Hz, 9.2A | 35에서 260도 C | 3.8 cu. ft. | RFQ
|
A | 5DPA2 | 36 X 30 X 42 " | 2400 Watts | 240V 50 / 60Hz, 11.7A | 35에서 260도 C | 6.7 cu. ft. | RFQ
|
A | 5DPA3 | 36 X 33 X 54 " | 3600 Watts | 240V 50 / 60Hz, 18.4A | 50에서 260도 C | 12.0 cu. ft. | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타일 플로트
- 슬롯 형 심 스톡
- 플라스틱 사각 봉
- 압축기 오일
- 파이프 매니 폴드
- 파이프/튜브/절연
- 램프
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 펌프
- 유압 여과기
- 3M 폼 테이프
- NUPLA 파이크 폴, 유리 섬유
- DIXON Liqui-Fit 수도꼭지 커넥터
- YELLOW JACKET 소형 볼 밸브
- HOFFMAN 유형 1 나사 덮개 천공 패널
- DAYTON 슬립 롤
- CHANNELLOCK 절연 대각선 커터
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 1920 시리즈
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BMQ-R 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기