APPROVED VENDOR 4YUM4 사각 튜브 304 스테인리스 스틸 2 외부 직경 x 1 41/64 Id 사각 6피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 스톡 |
합금 유형 | 304 |
충격 강도 (Lbs.) | 평가되지 않음 |
내부 광장 | 1-41 / 64 " |
길이 | 6" |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 온도 | 1500 F |
최소 온도 평가 | -425 화씨 |
외부 광장 | 2" |
외부 사각 공차 | +/- 0.030 " |
인장 강도 | 75,000의 PSI |
타입 | 정사각형, 장식용 |
벽 두께 | 0.18 " |
벽 두께 공차 | +/- 0.100 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7306613000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.