그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 소켓 플러그 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | MNPT |
육각 크기 | 1 / 4 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -60도 ~ 450도 F |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 육각 크기 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WPK1 | 304 스테인레스 스틸 | 5 / 32 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 2,607 | |
4WPK2 | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 2,817 | |
4WPK4 | 304 스테인레스 스틸 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 3,535 | |
4WPK5 | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 4,322 | |
4WPK6 | 304 스테인레스 스틸 | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 10,080 | |
4WPK7 | 304 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 1" | 1" | ₩ 14,612 | |
4WPK8 | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | 1.25 " | 1.25 " | ₩ 17,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.