EDWARDS SIGNALING 헤비듀티 혼
필터
색: 회색 , 인클로저: 네마 4X , 하우징 재질: 헤비 듀티 다이 캐스트 , 실내 실외: 실내 / 실외 , 작동 온도: -13도 ~ 104도 F
스타일 | 모델 | 폭 | A | 현재 평가 | 깊이 | 높이 | 설치 | 전압 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 879EX-C1 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 879EX-J1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 879EX-K1 | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 879EX-P1 | - | - | - | - | - | - | - | 125 VDC | - | RFQ
|
A | 878EX-E5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
A | 878EX-R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 879EX-E1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 VDC | - | RFQ
|
A | 878EX-G5 | 4.88 " | 0.625 | - | 3-5 / 16 " | 4.875 " | 벽 | 24 VAC | - | ₩ 1,862,052 | |
A | 878EX-N5 | 7.38 " | 0.13 | - | 4.187 " | 7.625 " | 벽 / 파이프 | 120 VAC | - | ₩ 2,038,435 | |
A | 879EX-G1 | 7.38 " | 0.16 | - | 4.187 " | 7.625 " | 벽 / 파이프 | 24 VDC | - | ₩ 2,481,990 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 더스트 팬
- 임시 작업 사이트 라이트 헤드
- 턴테이블
- 리턴 플랜지
- 스러스트 와셔
- 벤더
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 캐스터 및 휠
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 솔레노이드
- DAYTON 벨트 드라이브 모터, 키 샤프트, 5/8인치 샤프트 직경
- APPROVED VENDOR 유니온, 스테인리스 스틸
- LYON 라커룸 벤치
- HONEYWELL 낮은 V 온도 조절기
- OSG 고속 Steel-E-PM 스파이럴 포인트 탭, TiCN 마감
- NAUGATUCK 스테인레스 스틸 직사각형 플로트 볼
- GPIMETERS M 150 시리즈, 연료 이송 펌프
- MARTIN SPROCKET 커플링 볼트
- TRAMEX 라이너