그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뿔 |
A | 0.13 |
색상 | 회색 |
데시벨 | 97dB @ 10 피트 |
깊이 | 4.187 " |
높이 | 7.625 " |
주택 자재 | 헤비 듀티 다이 캐스트 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
설치 | 벽 / 파이프 |
온도 운영. | -13도 ~ 104도 F |
평점 | 네마 4X |
전압 | 120 VAC |
폭 | 7.38 " |
선박 중량 (kg) | 4.18 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8531800030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.