EDWARDS SIGNALING 125 클래스 할로겐 점멸 비콘
필터
케이스 : NEMA 4X 인클로저 , 분당 깜박임: 65 , 하우징 재질: 폴리 카보네이트 / ABS 혼합 , 길이: 3.25 " , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 재료: 폴리 카보네이트 , 장착: 1/2 "내부 및 3/4"외부 도관 허브
스타일 | 모델 | 전압 | 색상 | 현재 그린 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 램프 유형 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125HALFR24D | - | 빨간색 | 0.77A 직류 | - | 3.25 " | 3.875 " | 9W 할로겐 | 24 VDC | ₩ 458,115 | |
B | 125할파24D | - | 호박색 | 0.77A 직류 | - | 3.25 " | 3.875 " | 9W 할로겐 | 24 VDC | ₩ 443,800 | |
A | 125HALF120A | - | 빨간색 | 0.2A 교류 | - | 3.25 " | 3.875 " | 12W 할로겐 | 120 VAC | ₩ 462,630 | |
B | 125할파120A | - | 호박색 | 0.2A 교류 | - | 3.25 " | 3.875 " | 12W 할로겐 | 120 VAC | ₩ 502,495 | |
A | 125HALF24A | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 125HAFC24D | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 125HAFC24A | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 125HALFB24DB | 24V | 파란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 125HALFB24AB | 24V | 파란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 125HALFB24A | 24V | 파란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 125할파24AB | 24V | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 125HALF24AB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 125하프24DB | 24V | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 125하프24D | 24V | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 125하프24AB | 24V | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 125하프24A | 24V | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 125할FC24DB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 125할FC24AB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 125하프24D | 24V | 파란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 125할파24DB | 24V | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 125할파24A | 24V | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 125HALFR24DB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 125HAFC120A | 120VAC 50 / 60Hz | - | - | - | - | 3.875 " | - | - | - | RFQ
|
A | 125HALF120AB | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | - | 0.77 | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | 12W 할로겐 | - | - | RFQ
|
D | 125HALFB120A | 120 / 50Hz에서 60VAC | 파란색 | - | 0.2 | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | 12W 할로겐 | - | - | RFQ
|
E | 125하프120AB | 120V | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 125하프120A | 120V | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 125할파120AB | 120V | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 125HALFB120AB | 120V | 파란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 125할FC120AB | 120V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레이싱 및 레이싱 도구
- 통신 케이블
- 더 스터 리필 및 미트
- 튜브 엔드 레벨링 마운트
- 수직 밀링 머신
- 통신 도구
- 특수히터
- 밀링 공구
- 용접 청소
- 연못 통기
- FENNER DRIVES 5V 링크 V- 벨트
- APPROVED VENDOR 스프링 정밀 압축
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 조합 문자 및 숫자 세트 황동 스텐실 77 조각
- DIXON 캠 및 그루브 엘보
- DIXON Storz 어댑터
- BURNDY BBB 시리즈 버스바
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 20미크론, 바이톤 씰
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM 씰 및 EPDM 백업 PTFE 다이어프램
- CONDOR 볼 밸브 잠금장치
- MASTER APPLIANCE 경고 라벨