그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 깜박임 표시 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 0.2A 교류 |
지름 | 3.25 " |
분당 깜박임 | 65 |
높이 | 3.875 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 / ABS 혼합 |
램프 유형 | 12W 할로겐 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 1/2 "내부 및 3/4"외부 도관 허브 |
전원 | 120 VAC |
평점 | 네마 4X |
UPC | 782640050187 |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | 색상 | 현재 그린 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 램프 유형 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125HALFR24D | - | 빨간색 | 0.77A 직류 | - | 3.25 " | 3.875 " | 9W 할로겐 | 24 VDC | ₩ 431,375 | |
125할파24D | - | 호박색 | 0.77A 직류 | - | 3.25 " | 3.875 " | 9W 할로겐 | 24 VDC | ₩ 428,085 | |
125할파120A | - | 호박색 | 0.2A 교류 | - | 3.25 " | 3.875 " | 12W 할로겐 | 120 VAC | ₩ 491,750 | |
125할파120AB | 120V | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
125할파24A | 24V | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
125할파24AB | 24V | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
125할파24DB | 24V | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.