그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 5" |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
외부 Dia. | 0.675 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
스케쥴 | 80 |
원활한 / 용접 | 심리스 |
온도. 범위 | -60도 ~ 450도 F |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 7307290030 |
원산지 | CN |
모델 | 기본 연결 유형 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TPN2 | 완전 스레드 | 1 / 4 " | 파이프 니플 닫기 | 닫기 | 0.405 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 7,350 | |
4TPN3 | 완전 스레드 | 1 / 4 " | 파이프 니플 닫기 | 닫기 | 0.54 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ₩ 7,227 | |
4TPN4 | 완전 스레드 | 1 / 2 " | 파이프 니플 닫기 | 닫기 | 0.675 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ₩ 10,290 | |
4TPN5 | 완전 스레드 | 1 / 2 " | 파이프 니플 닫기 | 닫기 | 0.84 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | ₩ 12,110 | |
4TPN6 | 완전 스레드 | 3 / 4 " | 파이프 니플 닫기 | 닫기 | 1.05 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ₩ 15,277 | |
4TPN7 | 완전 스레드 | 1" | 파이프 니플 닫기 | 닫기 | 1.315 " | 1" | 3 / 16 " | ₩ 20,755 | |
4TPN8 | 완전 스레드 | 1.25 " | 파이프 니플 닫기 | 닫기 | 1.66 " | 1.25 " | 3 / 16 " | ₩ 16,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.