항목 | 변형 된 나사 잠금 너트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 1 "-8 |
마감재 | 옐로우 아연, 왁스 칠 |
학년 | 8 |
높이 | 7 / 8 " |
자재 | 강철 |
너트 유형 | 변형 된 나사 잠금 너트 |
로크웰 경도 | C26에서 34 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 원추형 상단 잠금 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 11.01 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 마감재 | 학년 | 높이 | 항목 | 로크웰 경도 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수줍은 80 | 3 / 8 "-24 | 옐로우 아연, 왁스 칠 | C | 21 / 64 " | 변형 된 나사 잠금 너트 | HRC24-C32 | - | UNF | ₩ 61,676 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.