APPROVED VENDOR 4RWN3 버킷 톱니 볼트 #7 1-8 X 7, 30PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버킷 치아 쟁기 볼트 |
마감재 | 평원 |
학년 | 8 |
헤드 각도 | 60도 |
머리 Dia. | 1.634 " |
머리 높이 | 0.616 " |
헤드 유형 | # 7 잠금 키 포함 |
키 높이 | 0.473 " |
길이 | 7" |
자재 | 합금강 |
인장 강도 | 150,000의 PSI |
스레드 크기 | 1-8 |
타입 | 카운터 싱크 |
선박 중량 (kg) | 21.06 |
선박 높이 (cm) | 10.46 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 7318152055 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.