항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.37 " |
길이 | 3ft. |
자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 540 PSI |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -112 ~ 300 F |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 0.065 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 91.69 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7608100030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.