항목 | 호스 회전 |
연결 | 3/4 "x 1"MHT x FPT |
높이 | 3.5 " |
자재 | 황동 |
최대 일의 압박감 | 125의 PSI |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4NDP3 | 3/4 인치 MHT x 3/4 인치 FNPT | 2.4 " | ₩ 50,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.