ADAM EQUIPMENT CPWPLUS15 벤치 스케일, 플랫폼 벤치 유형, 33 Lbs. 중량 용량, LCD 디스플레이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 규모 |
필요한 배터리 | 가능 |
배터리 크기 | AA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
본체 재질 | 연강 |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 3 피트 |
디스플레이 | LCD |
유형 표시 | LCD |
졸업 | 0.005kg / 0.01 파운드 |
인터페이스 | RS232 |
전반적인 깊이 | 11 3 / 4 " |
전체 높이 | 2" |
전체 폭 | 11 3 / 4 " |
플러그 유형 | 두 갈래 |
전원 | 배터리/전기 |
스케일 유형 | 플랫폼 벤치 |
표면 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 12V DC |
무게 표면 깊이 | 11 3 / 4 " |
무게 표면 폭 | 11 3 / 4 " |
무게 용량 | 33의 파운드. |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 애플리케이션 모드 | 생산 능력 | 전체 폭 | 전원 장치 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 연결 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPWPLUS200 | 8 7 / 10 " | 계량, 동물, 동적 계량 | 200kg / 440 파운드 | 11 4 / 5 " | AC 어댑터(포함) 또는 (6) AA 배터리(포함되지 않음) | 11-4 / 5 " | 11 4 / 5 " | 양방향 RS-232 | ₩ 455,630 | ||
CPW플러스 75M | 8 7 / 10 " | 계량, 동물, 동적 계량 | 75kg / 165 파운드 | 19 2 / 3 " | 배터리 및 AC 어댑터 | 19-7 / 10 " | 19 7 / 10 " | 양방향 RS-232 | ₩ 760,865 | ||
GBK 오전 15시 | 20.5 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 6kg / 15 파운드 | 11 13 / 16 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ₩ 1,495,952 | ||
GBK 오전 30시 | 20.5 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 15kg / 30 파운드 | 11 13 / 16 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ₩ 1,262,397 | ||
GBK 오전 60시 | 20.5 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 30kg / 60 파운드 | 11 13 / 16 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ₩ 1,363,547 | ||
GBK 오전 150시 | 20.5 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 60kg / 150 파운드 | 11 13 / 16 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ₩ 1,270,657 | ||
GBK 오전 300시 | 20.5 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 150kg / 300 파운드 | 11 13 / 16 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ₩ 1,437,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.