ADAM EQUIPMENT CPWPLUS 75M 계량 스케일 스테인리스 스틸 플랫폼 75kg/165 Lb 캡
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 규모 |
애플리케이션 모드 | 계량, 동물, 동적 계량 |
생산 능력 | 75kg / 165 파운드 |
연결 포트 | 양방향 RS-232 |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | 대형 백라이트 LCD |
졸업 | 20g / 0.05 파운드 |
전체 높이 | 1 3 / 5 " |
전체 길이 | 8 7 / 10 " |
전체 폭 | 19 2 / 3 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
전원 장치 | 배터리 및 AC 어댑터 |
무게 표면 깊이 | 19-7 / 10 " |
무게 표면 폭 | 19 7 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 11.3 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8423820010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 애플리케이션 모드 | 생산 능력 | 전체 폭 | 전원 장치 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 연결 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPWPLUS200 | 8 7 / 10 " | 계량, 동물, 동적 계량 | 200kg / 440 파운드 | 11 4 / 5 " | AC 어댑터(포함) 또는 (6) AA 배터리(포함되지 않음) | 11-4 / 5 " | 11 4 / 5 " | 양방향 RS-232 | ₩ 455,630 | ||
GBK 오전 15시 | 20.5 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 6kg / 15 파운드 | 11 13 / 16 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ₩ 1,495,952 | ||
GBK 오전 30시 | 20.5 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 15kg / 30 파운드 | 11 13 / 16 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ₩ 1,262,397 | ||
GBK 오전 60시 | 20.5 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 30kg / 60 파운드 | 11 13 / 16 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ₩ 1,363,547 | ||
GBK 오전 150시 | 20.5 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 60kg / 150 파운드 | 11 13 / 16 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ₩ 1,270,657 | ||
GBK 오전 300시 | 20.5 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 150kg / 300 파운드 | 11 13 / 16 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ₩ 1,437,905 | ||
CPWPLUS15 | - | - | - | 11 3 / 4 " | - | 11 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | - | ₩ 409,692 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.