항목 | 나비 댐퍼에 스냅 |
차축 Dia. | 1 / 4 " |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 타입 | 일주 |
댐퍼 직경 | 7.75 " |
덕트 직경 | 8" |
덕트 높이 | 1.875 " |
프레임 재질 | 강철 |
최대 온도 | 100도 C |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.