항목 | 마그네틱 마운트 후크 |
기본 Dia. | 6.13 " |
색상 | 검정 |
깊이 | 4.25 " |
마감재 | 베이지 페인트 |
후크 높이 | 4-1 / 4 " |
후크 유형 | 정격 부하 |
자재 | 나일론 |
설치 | 마그네틱 |
오프닝 크기 | 2.5 " |
타입 | 블랙 나일론 후크 |
작업 부하 제한 | 15의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 자재 | 오프닝 크기 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HDZ5 | 상아 | 1-23 / 32 " | 아이보리 컬러 플라스틱 | 열가소성 물질 | 11 / 15 " | 4의 파운드 | ₩ 8,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.