항목 | 벤트 밸브 |
본체 재질 | PVC |
연결 유형 | FNPT |
플로트 재료 | PVC |
인 레트 크기 | 2" |
최대. 압력 | 232의 PSI |
최소. 압력 | 1의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 240도 |
벤트 직경. | 2" |
선박 중량 (kg) | 1.47 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 24.79 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.