APPROVED VENDOR 4CFD5 복합 게이지 2 1/2인치 Vac ~ 350psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 복합 게이지 |
정확성 | +/- 3-2-3 % |
케이스 색상 | 파란색 |
케이스 재질 | ABS 플라스틱 |
색상 | 파란색 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1 / 8 "NPT |
다이얼 크기 | 2.5 " |
지름 | 2.5 " |
게이지 유형 | 냉동 매니 폴드 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 150도 F |
범위 | 30 "Hg Vac ~ 120/350 psi |
최소 졸업 | 5 인치 Hg, 2psi |
소켓 재질 | 황동 |
튜브 재질 | 브론즈 |
사용 압력 | 30 인치 Hg ~ 350 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 렌즈 재질 | 정확성 | 케이스 색상 | 작동 온도 범위 | 범위 | 최소 졸업 | 소켓 재질 | 튜브 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A483 | 유리 | + /-0.5의 % | 검정 | -40도 ~ 140도 F | 30 "Hg Vac ~ 0 | 1 인치 Hg, 0.5psi | 황동 | 브론즈 | ₩ 246,190 | ||
11A493 | 유리 | + /-0.5의 % | 검정 | -40도 ~ 140도 F | 30 "Hg Vac ~ 60 Psi | 1 인치 Hg, 1psi | 황동 | 브론즈 | ₩ 143,622 | ||
11A494 | 유리 | + /-0.5의 % | 검정 | -40도 ~ 140도 F | 30 "Hg Vac ~ 300 psi | 1Hg, 1psi " | 황동 | 브론즈 | ₩ 246,190 | ||
11A509 | 유리 | + /-0.5의 % | 검정 | -40도 ~ 200도 F | 30 "Hg Vac ~ 60 Psi | 1 인치 Hg, 1psi | 황동 | 브론즈 | ₩ 392,717 | ||
11A511 | 유리 | + /-0.5의 % | 검정 | -40도 ~ 200도 F | 30 "Hg Vac ~ 150 psi | 2 인치 Hg, 5psi | 황동 | 브론즈 | ₩ 392,717 | ||
4CFD3 | 폴리 카보네이트 | +/- 3-2-3 % | 파란색 | -40도 ~ 150도 F | 30 "Hg Vac ~ 120/250 psi | 5 인치 Hg, 2psi | 황동 | 브론즈 | ₩ 15,050 | ||
4CFR3 | 아크릴 | +/- 3-2-3 % | 은 | -40도 ~ 140도 F | 30 "Hg Vac ~ 30 psi, -100 ~ 200 kPa | 2 인치 Hg, 1psi | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 87,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.