항목 | 용접 파이프 |
연결 | MNPT |
내부 Dia. | 4.026 |
길이 | 10ft. |
자재 | 용접 아연 도금 강판 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
금속 탐지 가능 | 가능 |
외부 Dia. | 4.500 |
파이프 크기 | 4" |
스케쥴 | 40 |
벽 두께 | 0.237 |
선박 중량 (kg) | 48.59 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 307.34 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 7306305010 |
원산지 | GT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.