항목 | 로드 스톡 |
색상 | 오프 화이트 |
지름 | 1 / 2 " |
직경 공차 | + 0.003 / -0.000 " |
길이 | 1" |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 폴리 페닐 렌 설파이드 압출 |
최대 온도 | 425 F |
최소 온도 평가 | 32도 F |
인장 강도 | 13,500의 PSI |
타입 | 채워지지 않은 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 직경 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3GXZ3 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | ₩ 438,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.