BRADY 파이프 마커, 식물수
필터
배경색: 초록색 , 범례 색상: 백 , 카드당 마커: 1
스타일 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5739-O | - | 5" | 스냅 온 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 8" | ₩ 22,767 | |
A | 5739-나 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 스냅 온 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 8" | ₩ 29,277 | |
B | 4109-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 7 / 8 " | ₩ 15,365 | |
B | 4109-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 2" | ₩ 28,052 | |
A | 5739-II | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 스냅 온 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 32,252 | |
B | 4109-A | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 13 / 16 " | ₩ 11,357 | |
C | 4109-F | 6 인치 ~ 7-7 / 8 인치 | 8" | 스트랩 - 온 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 8" | ₩ 31,167 | |
D | 5739-HPHV | 8 "이상 | 4.25 " | 스트랩 - 온 | 유리 섬유 플라스틱 캐리어에 라미네이트 위에 폴리 에스터 | 32 " | ₩ 74,007 | |
C | 4109-G | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 스트랩 - 온 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 10 " | ₩ 45,185 | |
C | 4109-H | 10 "~ 15" | 9 5 / 16 " | 스트랩 - 온 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 9 5 / 16 " | ₩ 56,594 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마그네틱 턱 캡
- 음성 데이터 패치 코드
- 솔라 패널 마운팅 하드웨어
- 웹 스트랩 호이스트 및 풀러
- 냉각 조끼 삽입물
- 와셔
- 수공구 키트
- 잠금장치
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 풍속계
- PARKER 수 스트레이트 어댑터
- LITHONIA LIGHTING 고정물 벽 브래킷
- FUNNEL KING 드레인 팬
- WOODHEAD 130195 시리즈 터미널
- THOMAS & BETTS XJG38 시리즈 유니버설 커플링
- BENCHMARK SCIENTIFIC 스마트 리더 시리즈 마이크로플레이트 흡광도 리더
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 라운드 헤드 래칫
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A형 롤러 체인 스프로킷, 140 체인 번호
- Arrow Pneumatics F6 시리즈 흡착기 필터, 중간 흐름
- BUSSMANN FWP 고속 퓨즈, 700VAC/DC