그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
색상 | 은 금속 |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 302 스테인레스 스틸 |
로크웰 경도 | 40-45 C 스케일 |
크기 | 6 x 100 " |
기질 | 풀 하드 |
인장 강도 | 185,000의 PSI |
두께 | 0.508mm |
두께 공차 | +/- 0.0005 " |
타입 | 롤 |
폭 포용력 | +/- 0.005 " |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 7220207015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.