항목 | J 레그 스톡 |
색상 | 백 |
충격 강도 (Lbs.) | 0 |
길이 | 10ft. |
길이 허용차 | + 0.125 / -0.000 " |
자재 | UHMW |
최대 온도 | 180 F |
최소 온도 평가 | -22 화씨 |
인장 강도 | 5800의 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 컨베이어 마모 스트립 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3916100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
2NJE2 | 3" | ₩ 207,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.