항목 | 전체 라운드 주식 |
색상 | 백 |
내부 반경 | 1 / 2 " |
길이 | 10ft. |
길이 허용차 | + 0.125 / -0.000 " |
자재 | UHMW |
최대 온도 | 180 F |
최소 온도 평가 | -22 화씨 |
외부 반경 | 11 / 32 " |
인장 강도 | 5800의 PSI |
타입 | 컨베이어 가이드 레일 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3916100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
2NJD7 | ₩ 151,672 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.