APPROVED VENDOR 2HKT7 로드 4140 1/2인치 직경 x 6피트 Bhn 241
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 4140 |
지름 | 1 / 2 " |
직경 공차 | + 0.000 / -0.005 " |
마감재 | 닦지 않은 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 6 피트 |
길이 허용차 | +/- 6.000 " |
자재 | 합금강 |
기질 | 냉간 / 소둔 |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | 최대 241 |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 7228706000 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 합금 유형 | 지름 | 최소 온도 평가 | 기질 | 인장 강도 | 타입 | 전형적인 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NMZ1 | 아세탈 공중 합체 | - | 9" | +32 화씨 | - | 9500의 PSI | 범용 | - | ₩ 970,935 | |
1UXD9 | UHMW-PE | - | 3.5 " | -22 화씨 | - | 5800의 PSI | Virgin 식품 접촉 등급 | - | ₩ 214,147 | |
62697104 | UHMW-PE | - | 8" | -22 화씨 | - | 5800의 PSI | Virgin 식품 접촉 등급 | - | ₩ 1,848,280 | |
BR360 / 1-36 | 황동 | 360 | 1" | - | 반 하드 | - | 범용 | B78 | ₩ 258,475 | |
BR360 / 114-36 | 황동 | 360 | 1.25 " | - | 반 하드 | - | 범용 | B78 | ₩ 391,282 | |
BR360 / 2-12 | 황동 | 360 | 2" | - | 반 하드 | - | 범용 | B78 | ₩ 362,092 | |
BR360 / 12-36 | 황동 | 360 | 1 / 2 " | - | 반 하드 | - | 범용 | B78 | ₩ 67,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.