APPROVED VENDOR 2HJW4 육각 막대 탄소강 12l14 7/8 인치 육각 x 6 피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 스톡 |
합금 유형 | 12L14 |
마감재 | 닦지 않은 |
육각 크기 | 7 / 8 " |
육각 폭 공차 | +/- 0.003 " |
길이 | 6" |
길이 허용차 | +/- 6.000 " |
자재 | 탄소강 |
기질 | 콜드 마감 |
타입 | 범용 |
전형적인 인장 강도 | 78,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 60,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 6.12 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 7228606000 |
원산지 | SG |
모델 | 합금 유형 | 육각 크기 | 길이 | 길이 허용차 | 전형적인 인장 강도 | 전형적인 항복 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVG3 | 1018 | 2" | 3ft. | +/- 3.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 267,732 | |
2HJN1 | 1018 | 1 / 2 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 42,000 | RFQ
|
2HJN2 | 1018 | 5 / 8 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 45,237 | RFQ
|
2HJN3 | 1018 | 3 / 4 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 65,152 | RFQ
|
2HJN4 | 1018 | 7 / 8 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 111,352 | RFQ
|
2HJN5 | 1018 | 1" | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 110,757 | RFQ
|
2HJN8 | 1018 | 2" | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 483,315 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.