AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 호흡 공기 다기관
Air Systems International의 호흡 공기 매니폴드는 여러 사람이나 인공호흡기 및 공기 공급 시스템과 같은 장치에 깨끗하고 통기성이 있는 공기를 안정적으로 공급하는 데 이상적이며 작업자의 안전과 중단 없는 기능을 보장합니다. 위험한 물질에 사용됩니다....l 취급 및 소방 작업. 더 읽기
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HP-CW1-346 | 3000의 PSI | ₩ 1,238,363 | |
A | HP-CW1-347 | 5000의 PSI | ₩ 1,416,545 | |
A | HP-CW1-702 | 6000의 PSI | ₩ 2,842,000 |
작동 메커니즘
- 시스템은 주변 환경의 주변 공기를 흡입구 또는 흡입구로 끌어들이는 것으로 시작됩니다. 이 공기에는 불순물, 습기 또는 기타 오염 물질이 포함될 수 있습니다.
- 공기는 매니폴드로 들어가기 전에 하나 이상의 여과 단계를 거칩니다. 이 필터는 미립자 물질, 습기 및 잠재적으로 유해한 오염 물질을 제거하여 공기가 깨끗하고 호흡하기에 안전한지 보장하도록 설계되었습니다.
- 매니폴드 내부에는 종종 다이어프램과 조정 가능한 설정으로 구성된 압력 조절 메커니즘이 일관되고 안전한 공기 압력 수준을 유지합니다. 이 압력은 일반적으로 호흡 가능한 공기에 대한 산업 표준에 따라 설정됩니다.
- 그런 다음 조절된 공기는 매니폴드 내의 여러 배출구 또는 포트로 나뉩니다. 각 배출구는 호흡기, 마스크 또는 공기 공급 후드와 같이 작업자가 착용하는 개별 호흡 장치로 연결되는 호스 또는 파이프라인에 연결됩니다.
특징
- 이러한 호흡 공기 조절기 매니폴드에는 공기 압력이 안전한 수준 아래로 떨어지면 소리로 경고하는 경보음 기능이 있습니다.
- 여러 사용자나 장비에 공기를 분배하기 위해 여러 호흡 공기 장치를 동시에 연결하는 4 출구 매니폴드 어셈블리가 함께 제공됩니다.
- 이러한 호흡 공기 조절기 매니폴드에는 XNUMX개의 피팅이 포함되어 있어 사용자가 호흡 공기 장비를 쉽게 조정하고 연결할 수 있습니다.
- 여기에는 매니폴드를 고압 공기 소스에 연결하기 위한 안정적이고 표준화된 인터페이스를 제공하는 CGA-346 연결이 포함되어 있어 안전하고 누출 없는 연결을 보장합니다.
- 에어 시스템 인터내셔널 HP-CW1-702 호흡 공기 조절기 매니폴드 6000psi의 최대 공기압 등급을 제공합니다.
자주하는 질문
이러한 호흡 공기 매니폴드 시스템이 과압을 견딜 수 있습니까?
과압을 방지하고 안전을 유지하기 위해 안전 릴리프 밸브가 함께 제공됩니다. 이 밸브는 매니폴드 및 연결된 장비를 보호하기 위해 과도한 압력을 방출하여 다양한 호흡 공기 응용 분야에서 안전하고 안정적인 작동을 보장합니다.
공기압은 어떻게 조절하나요?
- 공기 압축기를 시작하십시오.
- PSI 요구 사항과 도구 호환성을 확인하십시오.
- 도구를 공기 호스에 연결하십시오.
- 레귤레이터를 사용하여 압력 설정을 미세 조정합니다.
- 레귤레이터 잠금을 해제합니다.
- 필요에 따라 압력을 수정합니다.
호흡 공기 매니폴드 시스템의 주요 구성요소는 무엇입니까?
일반적으로 로딩 메커니즘, 감지 요소, 제어 요소라는 세 가지 기본 작동 구성 요소가 있습니다. 이러한 구성 요소는 협력하여 압력 감소를 달성합니다.
공기압 조절기를 어떻게 테스트합니까?
압력 조절기가 제대로 작동하는지 확인하는 가장 간단한 방법은 조절기 양쪽에 압력 게이지를 설치하는 것입니다. 조절기 위에 위치한 게이지를 사용하여 입구 압력을 평가하고 조절기 아래에 있는 게이지를 사용하여 출구 압력을 평가할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 레이터
- 플레어 너트 렌치 세트
- 정밀 너트 드라이버 세트
- 타이어 스프레더
- 냉매 회수 실린더
- 업장가구
- 가스 용접 장비
- 임학
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 도구 보관
- INNOTEX 불 두건
- DIXON 팔각형 렌치 그립
- NOTRAX Deco Design 표준 먼지 제어 매트
- COOPER B-LINE 프리미어 시리즈 스윙 아웃 랙 프레임
- SPEARS VALVES PVC 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, FPT 스레드 및 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 와이어, 소켓 x 소켓 x 소켓
- KENNEDY KYAccry 시리즈 코팅 작업대
- ALL MATERIAL HANDLING CRFX 시리즈 Clevis 자체 잠금 후크 등급 100
- WEG MSW 시리즈 로터리 핸들
- GROVE GEAR NH 시리즈, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기