그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물류 래칫 스트랩 |
조립 강도 | 4,400의 파운드. |
본체 재질 | 폴리 에스테르 |
색상 | 빨간색 |
피팅 스타일 | 봄 E- 트랙 |
하드웨어 재료 | 강철 |
스트랩 길이 | 16ft. |
스트랩 너비 | 2" |
작업 부하 제한 | 1467의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8479899899 |
프로덕트 | 모델 | 피팅 스타일 | 높이 | 길이 | 스트랩 길이 | 폭 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-LS216RERI-PU | 봄 E- 트랙 | - | - | 16ft. | - | 1467의 파운드 | - | RFQ
| |
GR-LS28RER-PU | 봄 E- 트랙 | - | - | 8ft. | - | 1467의 파운드 | ₩ 41,370 | ||
GR-LS28RR-PU | 래칫 휠 장치 | - | - | 8ft. | - | 1467의 파운드 | ₩ 44,257 | ||
GR-LS2E12R-PU | 봄 E- 트랙 | - | - | 12 " | - | 1467의 파운드 | ₩ 20,825 | ||
GR-LS2E6R-PU | 봄 E- 트랙 | - | - | 6" | - | 1467의 파운드 | ₩ 19,810 | ||
SLTHS108RR | - | 1.5 " | 96 " | - | 1" | 833 파운드 | ₩ 28,101 | ||
SLTHS108RR2 | - | 1.5 " | 96 " | - | 1" | 833 파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.