BRADY 게이트 밸브 잠금 장치, 폴리프로필렌
필터
길이 2.125 " , 재료: 폴리 프로필렌
스타일 | 모델 | 색상 | 핸들 크기에 적합 | 높이 | 맥스. 자물쇠의 수 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65588 | 파란색 | 6-1 / 2 "~ 10" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 126,489 | |
B | 65586 | 파란색 | 2-1 / 2 "~ 5" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 52,447 | |
C | 65585 | 파란색 | - | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 34,177 | |
D | 65587 | 파란색 | 5 인치 ~ 6-1 / 2 인치 | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 101,710 | |
E | 65589 | 파란색 | 10 "~ 13" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 176,260 | |
F | 65596 | 초록색 | 2-1 / 2 "~ 5" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 78,260 | |
G | 65598 | 초록색 | 6-1 / 2 "~ 10" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 124,722 | |
H | 65599 | 초록색 | 10 "~ 13" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 266,035 | |
I | 65597 | 초록색 | 5 인치 ~ 6-1 / 2 인치 | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 77,472 | |
J | 65595 | 초록색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 33,932 | |
K | 65564 | 빨간색 | 10 "~ 13" | 14.25 " | 1 | 3 / 8 " | -25도 ~ 200도 F | 14.25 " | ₩ 227,412 | |
K | 65561 | 빨간색 | 2-1 / 2 "~ 5" | 5.75 " | 1 | 3 / 8 " | -25도 ~ 200도 F | 5.75 " | ₩ 62,475 | |
L | 64057 | 빨간색 | 1 인치 ~ 6-1 / 2 인치 | 7" | 4 | 9 / 32 " | -13도 ~ 194도 F | 8" | ₩ 87,045 | |
K | 65560 | 빨간색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 3" | 1 | 3 / 8 " | -25도 ~ 200도 F | 3" | ₩ 42,262 | |
K | 65562 | 빨간색 | 5 인치 ~ 6-1 / 2 인치 | 7.25 " | 1 | 3 / 8 " | -25도 ~ 200도 F | 7.25 " | ₩ 92,907 | |
K | 65563 | 빨간색 | 6-1 / 2 "~ 10" | 11 " | 1 | 3 / 8 " | -25도 ~ 200도 F | 11 " | ₩ 106,575 | |
M | 65590 | 노란색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 37,187 | |
N | 65591 | 노란색 | 2-1 / 2 "~ 5" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 51,397 | |
O | 65593 | 노란색 | 6-1 / 2 "~ 10" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 112,542 | |
P | 65594 | 노란색 | 10 "~ 13" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 243,162 | |
Q | 65592 | 노란색 | 5 인치 ~ 6-1 / 2 인치 | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 74,672 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 판금 노처
- 베어링 패커
- 온난화 캐비닛
- 사다리 안 전문
- 배기 가스 히터
- 구조
- 밀폐공간 보호장비
- 터미널 블록
- 브레이스 및 브라켓
- 오토 바디 도구
- AMERICAN LOCK 다시 키를 입력 할 수없는 단단한 자물쇠
- ECO-MAX 배터리 단자 액세서리
- DAYTON 맨드릴, 볼 베어링
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 볼트 너트
- KETT TOOLS 블레이드 키트
- COOPER B-LINE B474 시리즈 더블 릴 랙 지원
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 15/16-20 Unef
- EATON 태양광 센터 미터 차단기
- HUMBOLDT 버너 윙 탑
- BROWNING S2형 분할 테이퍼 부싱