그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 잠금 |
색상 | 빨간색 |
핸들 크기에 적합 | 5 인치 ~ 6-1 / 2 인치 |
높이 | 7.25 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -25도 ~ 200도 F |
폭 | 7.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 핸들 크기에 적합 | 높이 | 맥스. 자물쇠의 수 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65585 | 파란색 | - | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 33,495 | ||
65586 | 파란색 | 2-1 / 2 "~ 5" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 51,397 | ||
65587 | 파란색 | 5 인치 ~ 6-1 / 2 인치 | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 102,410 | ||
65588 | 파란색 | 6-1 / 2 "~ 10" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 127,872 | ||
65589 | 파란색 | 10 "~ 13" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 180,600 | ||
65590 | 노란색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 33,495 | ||
65591 | 노란색 | 2-1 / 2 "~ 5" | - | 1 | 3 / 8 " | -20도 ~ 300도 F | - | ₩ 50,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.