플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 2HHV5 바 직사각형 강철 1018 7/8 x 3인치 1피트 길이 | AC2BFN

APPROVED VENDOR 2HHV5 바 직사각형 스틸 1018 7/8 x 3 인치 1 피트 길이

재고 있음 있음
항목: AC2BFN 모델: 2HHV5

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 99,977 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목직사각형 바
합금 유형1018
마감재 닦지 않은
길이1"
길이 허용차+/- 1.000 "
자재탄소강
기질콜드 마감
두께7 / 8 "
두께 공차+ 0.000 / -0.005 "
타입범용
전형적인 인장 강도65,000 PSI
전형적인 항복 강도55,000 PSI
3"
폭 포용력+ 0.000 / -0.005 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.01
선박 높이 (cm)2.22
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드7215500015
원산지SG

제품 변형

프로덕트모델길이길이 허용차두께두께 공차폭 포용력가격
승인된 공급업체 2AVE5 막대 직사각형 강철 1018 5/8 x 1인치 1피트 길이 | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "₩ 21,892
승인된 공급업체 2AVE6 막대 직사각형 강철 1018 5/8 x 1 1/4인치 1피트 | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "₩ 25,812
승인된 공급업체 2AVE7 막대 직사각형 강철 1018 5/8 x 1 1/2인치 1피트 | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "₩ 32,147
승인된 공급업체 2AVE8 막대 직사각형 강철 1018 5/8 x 1 3/4인치 1피트 | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "₩ 33,617
승인된 공급업체 2AVE9 막대 직사각형 강철 1018 5/8 x 2인치 1피트 길이 | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "₩ 38,080
승인된 공급업체 2AVF1 막대 직사각형 강철 1018 5/8 x 3인치 1피트 길이 | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "₩ 54,022
승인된 공급업체 2AVF2 막대 직사각형 강철 1018 5/8 x 3 1/2인치 1피트 | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "₩ 63,910

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 2HHV5 바 직사각형 스틸 1018 7/8 x 3 인치 1 피트 길이
₩ 99,977 /단위