항목 | 모듈 형 서랍 캐비닛 |
색상 | 검정 / 빨강 |
서랍 용량 | 320의 파운드 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 강철 |
자재 | 강철 |
구획 수 | (1) 3-5 / 8 "H, (2) 4"H, (3) 6-1 / 8 "H, (1) 8-1 / 8"H |
서랍 수 | 7 |
전반적인 깊이 | 28.25 " |
전체 높이 | 44.25 " |
전체 폭 | 28.25 " |
사용 가능한 서랍 높이 (인치) | (1) 2-5/8", (2) 3-1/8", (3) 5-1/4", (1) 7-1/4" |
선박 중량 (kg) | 135.17 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.