APPROVED VENDOR 2HDF2 와이어 카트 4 선반 60x24x70 크롬
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 카트 |
조정 가능한 증분 | 2" |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 은 |
마감재 | 크롬 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 4 |
전체 높이 | 70 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 조정 가능한 증분 | 캐스터 재질 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH6 | 48 " | 1" | 고무 | 18 " | 48 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 688,485 | ||
1ECJ2 | 36.75 " | 1" | 고무 | 18 " | 36 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 474,985 | ||
1ECJ4 | 36.75 " | 1" | 고무 | 24 " | 36 " | 24 " | 은 | 크롬 | ₩ 533,470 | ||
1ECJ5 | 48.75 " | 1" | 고무 | 24 " | 48 " | 24 " | 은 | 크롬 | ₩ 592,270 | ||
2HDE5 | 36 " | 2" | 폴리 우레탄 | 18 " | 36 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 1,038,992 | ||
2HDE6 | 48 " | 2" | 폴리 우레탄 | 18 " | 48 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 1,162,892 | ||
2HDE7 | 60 " | 2" | 폴리 우레탄 | 18 " | 60 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 1,249,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.