APPROVED VENDOR 1ECJ4 와이어 하이 카트 헤비 듀티 24x36x39 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 카트 |
조정 가능한 증분 | 1" |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 은 |
마감재 | 크롬 |
입술 높이 | 1 / 4 " |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 36.75 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 17.91 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 조정 가능한 증분 | 캐스터 재질 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH6 | 48 " | 1" | 고무 | 18 " | 48 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 601,772 | ||
1ECJ2 | 36.75 " | 1" | 고무 | 18 " | 36 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 350,875 | ||
1ECJ5 | 48.75 " | 1" | 고무 | 24 " | 48 " | 24 " | 은 | 크롬 | ₩ 447,755 | ||
2HDE5 | 36 " | 2" | 폴리 우레탄 | 18 " | 36 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 904,487 | ||
2HDE6 | 48 " | 2" | 폴리 우레탄 | 18 " | 48 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 1,012,252 | ||
2HDE7 | 60 " | 2" | 폴리 우레탄 | 18 " | 60 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 1,099,927 | ||
2HDE8 | 72 " | 2" | 폴리 우레탄 | 18 " | 72 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 1,191,067 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.