항목 | 팔꿈치, 90도 CTS |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 연노랑 |
연결 유형 | CTS 허브 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.