CLIMAX METAL PRODUCTS C405 시리즈 키리스 부싱
필터
마침 : 가볍게 코팅 된 오일 , 재료: 강철 , 유형: C405 시리즈 , 견딜 수 있는 온도: 최대 400°F
스타일 | 모델 | 볼트 크기 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C405E-100 | M6 X 35 | 2.165 " | +0.002 | 1.811 " | 1" | ₩ 290,640 | |
A | C405E-125 | M6 X 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.25 " | ₩ 273,647 | |
A | C405E-143 | M6 X 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.438 " | ₩ 377,037 | |
A | C405E-137 | M6 X 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.375 " | ₩ 275,292 | |
A | C405E-150 | M6 X 45 | 2.953 " | +0.002 | 2.441 " | 1.5 " | ₩ 555,152 | |
A | C405E-175 | M6 X 45 | 2.953 " | +0.002 | 2.441 " | 1.75 " | ₩ 531,282 | |
A | C405E-193 | M8 X 55 | 3.15 " | +0.002 | 2.913 " | 1.937 " | ₩ 695,905 | |
A | C405E-225 | M8 X 55 | 3.543 " | +0.002 | 2.913 " | 2.25 " | ₩ 632,887 | |
A | C405E-200 | M8 X 55 | 3.15 " | +0.002 | 2.913 " | 2" | ₩ 553,892 | |
A | C405E-243 | M8 X 55 | 3.74 " | +0.002 | 2.913 " | 2.437 " | ₩ 566,842 | |
A | C405E-293 | M10 X 60 | 4.724 " | +0.003 | 3.543 " | 2.937 " | ₩ 778,557 | |
A | C405E-343 | M10 X 60 | 5.118 " | +0.003 | 3.543 " | 3.437 " | ₩ 804,440 | |
A | C405E-275 | M10 X 60 | 4.331 " | +0.002 | 3.543 " | 2.75 " | ₩ 882,507 | |
A | C405E-393 | M12 X 80 | 5.709 " | +0.003 | 4.488 " | 3.937 " | ₩ 1,055,530 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 레이터
- 스위치 액세서리
- 테이퍼 롤러 베어링 컵
- 소방 호스 릴 및 보관 랙
- SCBA 액세서리
- 스트랩 및 타이 다운
- 렌치
- 전선 및 케이블
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 파워 가위
- BL BEARINGS 이중 실드 미니어처 볼 베어링
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 리벳 버스터 범퍼
- COOPER B-LINE 유형 4 단일 도어 프리 스탠딩 접지 장착 인클로저
- ANVIL J55 형철 니플
- Cementex USA 아크 플래시 후드, 20 Cal.
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부쉬형 롤러 체인 스프로킷 톱니 경화 120 체인 수
- HUMBOLDT 알루미늄 비커
- HUMBOLDT S/J 조인트 클램프
- BALDOR / DODGE 2MAL 경량 V-벨트 시브
- GROVE GEAR GR 시리즈, HM-H1 스타일, 830 사이즈, Ironman 웜기어 감속기