그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키리스 부싱 |
볼트 크기 | M10 X 60 |
마감재 | 가볍게 코팅 된 오일 |
허브 접촉 압력 (PSI) | 21,116 |
잠금 볼트 수량 | 10 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 4.331 " |
외부 Dia. 공차 | +0.002 |
전체 길이 | 3.543 " |
샤프트 디아. | 2.75 " |
샤프트 직경 공차 | -0.002 |
전달 가능한 추력 (Lbs.) | 76,008 |
전달 토크 (Ft.-Lbs.) | 8709 |
타입 | C405 시리즈 |
견딜 온도. | 최대 400°F |
선박 중량 (kg) | 2.79 |
선박 높이 (cm) | 10 |
선박 길이 (cm) | 12.2 |
선박 폭 (cm) | 12.2 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | IT |
모델 | 볼트 크기 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C405E-100 | M6 X 35 | 2.165 " | +0.002 | 1.811 " | 1" | ₩ 290,640 | |
C405E-125 | M6 X 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.25 " | ₩ 273,647 | |
C405E-137 | M6 X 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.375 " | ₩ 275,292 | |
C405E-143 | M6 X 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.438 " | ₩ 377,037 | |
C405E-150 | M6 X 45 | 2.953 " | +0.002 | 2.441 " | 1.5 " | ₩ 555,152 | |
C405E-175 | M6 X 45 | 2.953 " | +0.002 | 2.441 " | 1.75 " | ₩ 531,282 | |
C405E-193 | M8 X 55 | 3.15 " | +0.002 | 2.913 " | 1.937 " | ₩ 695,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.